Motion
W-1040-M-1-1/4

Hamilton Caster
W-1040-M-1-1/4

Rueda giratoria de hierro fundido - 10 pulg. de diámetro, 4 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 3000 lb
Artículo MI #01049465
No. Fabricante W-1040-M-1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-1040-M-1-1/4

Rueda giratoria de hierro fundido - 10 pulg. de diámetro, 4 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 3000 lb
Artículo MI #01049465
No. Fabricante W-1040-M-1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Longitud del buje
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1040-M-1-1/4 RUEDA DE METAL 10X4 1-1/4RLB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo