Motion
31504
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 3.150 pulg. de diámetro del eje, 3.740 pulg. de diámetro exterior, 0.551 pulg. de ancho general, diseño HMA18 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01049476
No. Fabricante 31504
Price$28.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 3.150 pulg. de diámetro del eje, 3.740 pulg. de diámetro exterior, 0.551 pulg. de ancho general, diseño HMA18 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #01049476
No. Fabricante 31504
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
Price$28.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    3.740 pulg.
  • Ancho general
    0.551 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.150 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Details

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Sello cargado sin resorte para retención de grasa
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMA18
  • Tipo de diseño
    HMA18
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado, labio de polvo auxiliar
  • Número de Upc del fabricante
    085311153775
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    3 psi a 0-2000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble sin resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Las aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.

Descripción general

Descripción del fabricante
31504 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa metálica con D.E. de goma parcial
  • Sin carga de primavera
  • Lápiz simple con sello auxiliar para labios sucios/polvos (S) ("doble labio" o "multilápiz").

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo