Motion
5813340000

AVENTICS
5813340000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, doble piloto
Artículo MI #01050414
No. Fabricante 5813340000
Precio246.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5813340000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, doble piloto
Artículo MI #01050414
No. Fabricante 5813340000
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
Precio246.01 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    169.51 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 158 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base

Descripción general

Descripción del fabricante
5813340000 581-3 LÓGICA INT NO FC NO ASÍ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"