Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/4 NPSF
Detalles
- Caudal0.27 a 40 psi
- MontajeBase de montaje
- Número de solenoides1
- Medio de funcionamientoAire,gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento0-125 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 150 °F
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tiempo de respuesta3/12 ms
- Tensión de alimentación del solenoide120 VCA
- TipoActuación directa
- Tipo de válvula4-Way, 2-Position