Motion
5813520300

AVENTICS
5813520300

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , posición 3 (centro de escape), solenoide doble
Artículo MI #01050883
No. Fabricante 5813520300
Precio478.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5813520300

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , posición 3 (centro de escape), solenoide doble
Artículo MI #01050883
No. Fabricante 5813520300
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
Precio478.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    144.79 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
5813520300 581-3 OC 5W INT NO FC 110VAC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo