Motion
5813521000

AVENTICS
5813521000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro de escape), piloto doble
Artículo MI #01050920
No. Fabricante 5813521000
Precio425.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5813521000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro de escape), piloto doble
Artículo MI #01050920
No. Fabricante 5813521000
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
Precio425.97 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    144.79 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base

Descripción general

Descripción del fabricante
5813521000 581-3 OC 5W INT C/FC SIN SOL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo