Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- Capacidad de carga1200 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaHierro fundido