Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Ancho de rueda3.2500 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga2500 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Tipo de material de ruedaHierro fundido
- Tipo de ruedaMetal