Motion
W-215-M-5/8
Rueda giratoria de hierro sinterizado - 2-1/2 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 250 lb
Artículo MI #01051532
No. Fabricante W-215-M-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro sinterizado - 2-1/2 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 250 lb
Artículo MI #01051532
No. Fabricante W-215-M-5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del buje
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    2-1/2 pulg.

Details

  • Color principal
    Plata
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Plata
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Hierro sinterizado

Descripción general

Descripción del fabricante
W-215-M-5/8 RUEDA DE METAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo