Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda2-1/2 pulg.
Detalles
- Color principalPlata
- Capacidad de carga275 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraPlata
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaHierro sinterizado