Motion
W-220-M-3/4
Rueda giratoria de hierro sinterizado - 2-1/2 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 275 lb
Artículo MI #01051581
No. Fabricante W-220-M-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro sinterizado - 2-1/2 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 275 lb
Artículo MI #01051581
No. Fabricante W-220-M-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.7500 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Plata
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    275 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Plata
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Tipo de material de rueda
    Hierro sinterizado
  • Tipo de rueda
    Metal

Descripción general

Descripción del fabricante
W-220-M-3/4 RUEDA DE METAL 2-1/2X2 3/4RLB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"