Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Longitud del buje1-5/8 pulg.
- Diámetro de la rueda2-3/4 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- Capacidad de carga250 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaHierro fundido
Descripción general
Descripción del fabricante
W-275-M-1/2 RUEDA DE METAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad