Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1.2500 pulg.
- Diámetro del cubo1.2500 pulg.
- Longitud del buje1.5625 pulg.
- Diámetro de la rueda3.0000 pulg.
- Ancho de rueda1.5625 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga250 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteRodillo recto
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Tipo de ruedaMetal