Motion
5814521000

AVENTICS
5814521000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro de escape), piloto doble
Artículo MI #01052609
No. Fabricante 5814521000
Precio641.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5814521000

Válvula pilotada neumática - Montaje en base, 5 puertos, 3 posiciones (centro de escape), piloto doble
Artículo MI #01052609
No. Fabricante 5814521000
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
Precio641.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    176.57 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base

Descripción general

Descripción del fabricante
5814521000 581-4 OC 5W INT C/FC SIN SOL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good