Motion
125FP
Clavija hidráulica serie Straight-Thru - Material del cuerpo de acero, sin válvula, NPT de 1-1/4 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 2700 psi psi, tamaño del cuerpo de 1-1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01053318
No. Fabricante 125FP
Precio78.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija hidráulica serie Straight-Thru - Material del cuerpo de acero, sin válvula, NPT de 1-1/4 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 2700 psi psi, tamaño del cuerpo de 1-1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01053318
No. Fabricante 125FP
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
Precio78.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    0.768 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Lavado a presión, limpieza de alfombras, chorro de agua, bebidas, transferencia de líquidos, petróleo y gas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    2700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
125FP TAPÓN DE ACERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo