Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2039
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
Descripción general
Descripción del fabricante
32130 2039 TAPÓN DE TAPÓN DE 1/2-13 SP/FL