Motion
MT3732314
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2046 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales, Tamaño de rosca 9/16 – 18 , Dirección derecha
Artículo MI #01054685
No. Fabricante MT3732314
Precio38.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2046 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales, Tamaño de rosca 9/16 – 18 , Dirección derecha
Artículo MI #01054685
No. Fabricante MT3732314
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
Precio38.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2046
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
32314 9/16-18 P 4FL H3 HSS GRD THRD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good