Motion
AA 325

Loctite
AA 325

Adhesivo acrílico - 50 ml, frasco, tiempo de curado 24 h
Artículo MI #01056026
No. Fabricante AA 325
Precio41.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
AA 325

Adhesivo acrílico - 50 ml, frasco, tiempo de curado 24 h
Artículo MI #01056026
No. Fabricante AA 325

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1.69 oz.
  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    1595 psi

Detalles

  • Tipo acrílico
    Acrílico
  • Material adhesivo
    Adhesivo acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Marrón
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Color epoxi
    Ámbar
  • Curado completo
    24 h
  • Compensación de material
    Cerámica, metal
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Serie
    325
  • UPC_NO
    079340325302
  • Viscosidad
    20,000 cP
  • Clase de viscosidad
    Viscosidad media
  • Tiempo de trabajo
    5 min.

Descripción general

Descripción del fabricante
135401 32530 325 SPEEDBND 50 ML BO
  • Adhesivo marrón transparente de dos pasos, para alta temperatura y sin necesidad de mezcla
  • Resistente a disolventes
  • Forma enlaces flexibles en espacios de hasta 0.40 pulgadas cuando se utiliza junto con el imprimador Loctite® 7075™
  • Exhibidores en 5 minutos
  • Diseñado para ambientes y temperaturas severos hasta 350°F

También puede gustarle