Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1.69 oz.
- Tamaño del paquete50 ml
- Resistencia al cizallamiento2200 psi
Detalles
- Tipo acrílicoMetracrilato de poliuretano
- Material adhesivoAdhesivo acrílico
- AplicaciónAdhesión
- ColorAmarillo
- Tiempo de curado24 h
- Color epoxiÁmbar
- Curado completo24 h
- Compensación de materialFerrita
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- Serie326
- UPC_NO079340326293
- Viscosidad17,000 cP
- Clase de viscosidadAlta viscosidad
- Tiempo de trabajo5 min.
Descripción general
- Fijación rápida, en dos pasos, sin necesidad de mezcla, adhesivo marrón transparente
- Cuando se utiliza junto con el imprimador Loctite® 7649™ N℮, es un adhesivo multiusos con una excelente resistencia a los disolventes y un tiempo de fijación rápido de un minuto
- Se utiliza principalmente para la unión magnética, pero también se puede utilizar para la unión metálica general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación