Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Profundidad de roscado1-13/16 pulg.
- Rosca Longitud1-13/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 – 18
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie2046
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF