Motion
MT3732726
MT3732726
Artículo MI #01057133
No. Fabricante MT3732726
Precio551.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT3732726
Artículo MI #01057133
No. Fabricante MT3732726
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
Su precio$551.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 – 7

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    2046
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
32726 2046 JUEGO DE TOMAS 1 1/4-7NC GH4