Motion
AA 330
Adhesivo Depend: cerámica, ferrita, metal, plástico, compatible con madera, paquete de 1 l, tiempo de curado de 24 h, color amarillo
Artículo MI #01059199
No. Fabricante AA 330
Precio346.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo Depend: cerámica, ferrita, metal, plástico, compatible con madera, paquete de 1 l, tiempo de curado de 24 h, color amarillo
Artículo MI #01059199
No. Fabricante AA 330

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$346.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 l
  • Resistencia al cizallamiento
    3300 psi

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • UPC_NO
    079340003064

Descripción general

Descripción del fabricante
1689439 DEPENDE DEL ADHESIVO 1L
  • Adhesivo amarillo pálido de uso general, alta viscosidad, de dos pasos, sin necesidad de mezcla
  • Cuando se utiliza junto con el activador Loctite® 7387™ Depend® o el activador Loctite® 7380™ Depend®, se fija en cinco minutos para proporcionar una unión resistente y duradera en una amplia gama de materiales, incluidos metal, madera, ferrita, cerámica y plástico
  • Aprobado por CFIA
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good