Motion
TDT1425T,REDUCTOR CON CONO ESMERILADO DE TV

DODGE
TDT1425T,TV TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.9375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01061572
No. Fabricante TDT1425T,TV TAPER BUSHED REDUCER
Precio234,213.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TDT1425T,TV TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.9375 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #01061572
No. Fabricante TDT1425T,TV TAPER BUSHED REDUCER
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
Precio234,213.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    800
  • Longitud del orificio
    Salida 23.71 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    14
  • Diámetro del eje de entrada
    2.9375 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.9375 pulg.
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.9375 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 12.72 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 15 pulg.

Detalles

  • Relación real
    24.73
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    272150
  • Número de Upc del fabricante
    782475146130
  • Velocidad máxima
    Entrada 1860 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    32.4 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TDT14
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • UPC_NO
    782475146130

Descripción general

Descripción del fabricante
TDT1425 CASQUILLO CONO ROJO 272150
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno