Motion
R-224-A
Rueda de placa Aqualite®, serie 200 , material de rueda de polipropileno, diámetro de rueda de 4 pulg., ancho de cara de 1-1/2 pulg., capacidad de carga de 300 lb
Artículo MI #01062054
No. Fabricante R-224-A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Aqualite®, serie 200 , material de rueda de polipropileno, diámetro de rueda de 4 pulg., ancho de cara de 1-1/2 pulg., capacidad de carga de 300 lb
Artículo MI #01062054
No. Fabricante R-224-A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 6-3/16 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 5 pulg.
  • Altura de montaje
    5.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    3 x 6-3/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Líder
  • Serie de ruedas
    Serie 200
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    300 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Orificio simple
  • Dureza de la rueda
    75D
  • Tipo de material de rueda
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
R-224-A CAJA RÍGIDA 200 4X1-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"