Motion
R-224-EO
Rueda de placa - Serie 200 , Material de rueda de caucho duro, Diámetro de rueda de 4 pulg., Ancho de cara de 1-1/2 pulg., Capacidad de carga de 300 lb
Artículo MI #01062100
No. Fabricante R-224-EO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie 200 , Material de rueda de caucho duro, Diámetro de rueda de 4 pulg., Ancho de cara de 1-1/2 pulg., Capacidad de carga de 300 lb
Artículo MI #01062100
No. Fabricante R-224-EO

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 6-3/16 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 5 pulg.
  • Altura de montaje
    5.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    3 x 6-3/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Líder
  • Serie de ruedas
    Serie 200
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    300 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Sin aceite
  • Dureza de la rueda
    70D
  • Tipo de material de rueda
    Goma dura

Descripción general

Descripción del fabricante
R-224-EO CAJA RÍGIDA 200 4X1-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"