Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 6-3/16 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1-3/4 x 5 pulg.
- Altura de montaje5.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño3 x 6-3/16 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaLíder
- Serie de ruedasSerie 200
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga375 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Dureza de la rueda188 BHN
- Tipo de material de ruedaHierro fundido