Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 6-3/16 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1-3/4 x 5 pulg.
- Altura de montaje5.0000 pulg.
- Mounting Plate Size3 x 6-3/16 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Details
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaLíder
- Serie de ruedasSerie 200
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga375 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Dureza de la rueda90D
- Tipo de material de ruedaFenólico
Descripción general
Descripción del fabricante
R-224-PH CAJA RÍGIDA 200 4X1-1/2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad