Motion
R-528-M
Diámetro de rueda de 8.0000 pulg., ancho de cara de 2.0000 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #01063139
No. Fabricante R-528-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de rueda de 8.0000 pulg., ancho de cara de 2.0000 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #01063139
No. Fabricante R-528-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    12 lb
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    52
  • Tipo
    Metal

Descripción general

Descripción del fabricante
R-528-M RUEDECILLA RÍGIDA 52 8X2 METAL