Motion
MT3733621
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2068 , #8 – 32 Tamaño de rosca, 4 canales, Dirección a la derecha, Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #01063175
No. Fabricante MT3733621
Precio7.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2068 , #8 – 32 Tamaño de rosca, 4 canales, Dirección a la derecha, Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #01063175
No. Fabricante MT3733621

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 32

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2068
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
33621 8-32 4FL MACHO DE ROSCAR CÓNICO HSS GRD THRD