Motion
MT3733753
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2068 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales, #10 – 32 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #01064174
No. Fabricante MT3733753
Precio6.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2068 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales, #10 – 32 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #01064174
No. Fabricante MT3733753

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2068
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
33753 10-32 4FL TAP DE TAPÓN HSS GRD THRD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno