Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara2.7500 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5.0000 x 7.0000 pulg.
- Altura total8.0000 pulg.
- Peso23 lb
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga2500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- SerieV
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA RÍGIDA R-A-6VT CON RANURA EN V 6X2-3/4
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad