Motion
MT3733838
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2068 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales, #10 – 24 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #01064710
No. Fabricante MT3733838
Precio9.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2068 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales, #10 – 24 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #01064710
No. Fabricante MT3733838
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
Precio9.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2068
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
33838 10-24 4FL TERMINAL DE GRADO HSS DE BOTELLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good