Motion
R-EHD-12MH
Rueda de placa - Serie EHD, Material de rueda de hierro fundido, Diámetro de rueda de 12 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 2500 lb
Artículo MI #01065180
No. Fabricante R-EHD-12MH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie EHD, Material de rueda de hierro fundido, Diámetro de rueda de 12 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 2500 lb
Artículo MI #01065180
No. Fabricante R-EHD-12MH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Altura de montaje
    14.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Precisión de alta resistencia
  • Serie de ruedas
    Serie EHD
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    188 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
R-EHD-12MH RUEDA RÍGIDA EHD 12 X3