Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Rosca Longitud9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#4 – 40
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie2070
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2