Motion
MT3634031
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2070 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, #10 – 24 Tamaño de rosca
Artículo MI #01065876
No. Fabricante MT3634031
Precio12.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2070 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, #10 – 24 Tamaño de rosca
Artículo MI #01065876
No. Fabricante MT3634031
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
Precio12.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2070
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H1

Descripción general

Descripción del fabricante
34031 2070 TAPÓN 10-24 2FL H1 S/P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"