Motion
MT3634039
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2070 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, #12 – 28 Tamaño de rosca
Artículo MI #01065938
No. Fabricante MT3634039
Precio12.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2070 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, #12 – 28 Tamaño de rosca
Artículo MI #01065938
No. Fabricante MT3634039
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
Precio12.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #12 – 28

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2070
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
34039 2070 TAPÓN 12-28 2FL H3 S/P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good