Motion
PX80 CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 2012

Dodge
PX80 TAPER-LOCK FLG ASSY 2012

PX80 CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 2012
Artículo MI #01066710
No. Fabricante PX80 TAPER-LOCK FLG ASSY 2012
Precio388.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
PX80 TAPER-LOCK FLG ASSY 2012

PX80 CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 2012
Artículo MI #01066710
No. Fabricante PX80 TAPER-LOCK FLG ASSY 2012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio388.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.25 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tamaño del acoplamiento
    PX80
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.375 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.125 pulg.
  • Ancho
    19.05 cm

Detalles

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Acero sinterizado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    5.72 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    010604
  • Velocidad máxima
    3100 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Para-Flex
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 180 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3605 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475008995

Descripción general

Descripción del fabricante
PX80 TL2012 CONJ. BRIDA 010604

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs