Motion
R-ES-5DH
Rueda de placa Duralast® - Serie ES, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 5 in, ancho de cara de 2-1/2 in, capacidad de carga de 1300 lb
Artículo MI #01066744
No. Fabricante R-ES-5DH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Duralast® - Serie ES, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 5 in, ancho de cara de 2-1/2 in, capacidad de carga de 1300 lb
Artículo MI #01066744
No. Fabricante R-ES-5DH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    7.2500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5 x 7 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio ampliado de precisión
  • Serie de ruedas
    Serie ES
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    1300 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Verde
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    95A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
R-ES-5DH CAJA RÍGIDA ES 5X2-1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo