Motion
PX200H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 4545

Dodge
PX200H TAPER-LOCK FLG ASSY 4545

PX200H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 4545
Artículo MI #01066774
No. Fabricante PX200H TAPER-LOCK FLG ASSY 4545
Precio3,515.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
PX200H TAPER-LOCK FLG ASSY 4545

PX200H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 4545
Artículo MI #01066774
No. Fabricante PX200H TAPER-LOCK FLG ASSY 4545
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
Precio3,515.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.5 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Tamaño del acoplamiento
    PX200
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    20 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.125 pulg.
  • Ancho
    46.355 cm

Detalles

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    131 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    011140
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Para-Flex
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 180 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    82500 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475009787

Descripción general

Descripción del fabricante
PX200H TL4545 CONJ. BRIDA 011140