Motion
PX240H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 5050

Dodge
PX240H TAPER-LOCK FLG ASSY 5050

PX240H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 5050
Artículo MI #01066791
No. Fabricante PX240H TAPER-LOCK FLG ASSY 5050
Price$5,357.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
PX240H TAPER-LOCK FLG ASSY 5050

PX240H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 5050
Artículo MI #01066791
No. Fabricante PX240H TAPER-LOCK FLG ASSY 5050
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
Su precio$5,357.65/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    5 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5050
  • Tamaño del acoplamiento
    PX240
  • Length Through Bore  
    127 mm
  • Diámetro exterior
    24.125 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.125 pulg.
  • Ancho
    58.42 cm

Details

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    240 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    011144
  • Velocidad máxima
    1080 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Para-Flex
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 180 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    151200 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475009800

Descripción general

Descripción del fabricante
PX240H TL5050 CONJ. BRIDA 011144

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs