Motion
PX280H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 7060

Dodge
PX280H TAPER-LOCK FLG ASSY 7060

PX280H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 7060
Artículo MI #01066799
No. Fabricante PX280H TAPER-LOCK FLG ASSY 7060
Precio8,213.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
PX280H TAPER-LOCK FLG ASSY 7060

PX280H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 7060
Artículo MI #01066799
No. Fabricante PX280H TAPER-LOCK FLG ASSY 7060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8,213.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    6 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    7060
  • Tamaño del acoplamiento
    PX280
  • Longitud hasta Agujero  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    28.5 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.125 pulg.
  • Ancho
    66.04 cm

Detalles

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    480 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    011455
  • Velocidad máxima
    910 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Para-Flex
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 180 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    302200 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475010455

Descripción general

Descripción del fabricante
PX280H TL7060 CONJ. BRIDA 011455