Motion
PX320H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 8065

DODGE
PX320H TAPER-LOCK FLG ASSY 8065

PX320H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 8065
Artículo MI #01066807
No. Fabricante PX320H TAPER-LOCK FLG ASSY 8065
Precio13,570.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
PX320H TAPER-LOCK FLG ASSY 8065

PX320H CONJUNTO DE FLG DE BLOQUEO CÓNICO 8065
Artículo MI #01066807
No. Fabricante PX320H TAPER-LOCK FLG ASSY 8065

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13,570.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.5 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    8065
  • Tamaño del acoplamiento
    PX320
  • Longitud hasta Agujero  
    6.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    32.5 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.125 pulg.
  • Ancho
    76.2 cm

Detalles

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    719 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    011472
  • Velocidad máxima
    810 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Para-Flex
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 180 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    453000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475010509

Descripción general

Descripción del fabricante
PX320H TL8065 CONJ. BRIDA 011472