Motion
PX100BS X 0 CONJUNTO DE EMPAQUE

DODGE
PX100BS X 0 FLG ASSEMBLY

PX100BS X 0 CONJUNTO DE EMPAQUE
Artículo MI #01066950
No. Fabricante PX100BS X 0 FLG ASSEMBLY
Precio1,113.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
PX100BS X 0 FLG ASSEMBLY

PX100BS X 0 CONJUNTO DE EMPAQUE
Artículo MI #01066950
No. Fabricante PX100BS X 0 FLG ASSEMBLY
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
Su precio$1,113.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.625 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    PX100
  • Longitud hasta Agujero  
    2.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    10 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.125 pulg.
  • Ancho
    24.13 cm

Detalles

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    8.58 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    010304
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Para-Flex
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 180 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5402 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475008377

Descripción general

Descripción del fabricante
PX100BS BRIDA RSB ASY 010304