Motion
PX120BS X 0 CONJUNTO DE EMPAQUE

DODGE
PX120BS X 0 FLG ASSEMBLY

PX120BS X 0 CONJUNTO DE EMPAQUE
Artículo MI #01066968
No. Fabricante PX120BS X 0 FLG ASSEMBLY
Precio1,308.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
PX120BS X 0 FLG ASSEMBLY

PX120BS X 0 CONJUNTO DE EMPAQUE
Artículo MI #01066968
No. Fabricante PX120BS X 0 FLG ASSEMBLY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,308.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    4 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.25 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    PX120
  • Longitud hasta Agujero  
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.375 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.125 pulg.
  • Ancho
    29.845 cm

Detalles

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    20 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    010306
  • Velocidad máxima
    2100 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Para-Flex
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 180 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    12605 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475008391

Descripción general

Descripción del fabricante
PX120BS CONJUNTO DE BRIDA RSB 010306