Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 10
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie2082
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3