Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Altura de montaje10.2500 pulg.
- Mounting Plate Size5 x 7 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Details
- Rango de capacidad de carga de las ruedas600 a 999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaForgemaster tocando
- Serie de ruedasSerie FM
- Tipo de ruedaRígido
- Color principalRojo
- Capacidad de carga840 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Dureza de la rueda70A
- Tipo de material de ruedaCaucho moldeado
Descripción general
Descripción del fabricante
R-FM-83RH RUEDAS RÍGIDAS FM 8X3 MORT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad