Motion
PH116 ELEMENTO PARAFLEX

DODGE
PH116 PARA-FLEX ELEMENT

Elemento de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #01067198
No. Fabricante PH116 PARA-FLEX ELEMENT
Precio547.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
PH116 PARA-FLEX ELEMENT

Elemento de acoplamiento de neumáticos - Material del elemento de caucho natural
Artículo MI #01067198
No. Fabricante PH116 PARA-FLEX ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio547.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.1875 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    PH116
  • Exterior Diámetro  
    12.3125 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0625 pulg.
  • Ancho
    33.02 cm

Detalles

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    7.1 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    011230
  • Velocidad máxima
    4050 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Para-Flex
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 180 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4470 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    2182 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782475009961

Descripción general

Descripción del fabricante
PH116 ELEMENTO 011230