Motion
MT3934253
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2015 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, Tamaño de rosca 5/16 – 18
Artículo MI #01067213
No. Fabricante MT3934253
Precio14.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2015 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, Tamaño de rosca 5/16 – 18
Artículo MI #01067213
No. Fabricante MT3934253
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
Precio14.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2015
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H11

Descripción general

Descripción del fabricante
34253 5/16-18 2FL 005 TAP TAP EXTRAGRANDE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"