Motion
MT3934263
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2015 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca 5/8 – 11
Artículo MI #01067270
No. Fabricante MT3934263
Precio53.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2015 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca 5/8 – 11
Artículo MI #01067270
No. Fabricante MT3934263
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
Precio53.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 – 11

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2015
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H11

Descripción general

Descripción del fabricante
34263 2015 +005PLUG 5/8-11 S/P 3FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"