Motion
CONJUNTO DE CUBIERTA DE CPLG DE CADENA TAMAÑO 40

DODGE
SIZE 40 CHAIN CPLG COVER ASSY

Cubierta de acoplamiento de cadena - 2.5300 pulg. D.E., para uso con 4012, 4016
Artículo MI #01067549
No. Fabricante SIZE 40 CHAIN CPLG COVER ASSY
Precio110.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SIZE 40 CHAIN CPLG COVER ASSY

Cubierta de acoplamiento de cadena - 2.5300 pulg. D.E., para uso con 4012, 4016
Artículo MI #01067549
No. Fabricante SIZE 40 CHAIN CPLG COVER ASSY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Tamaño del acoplamiento
    4012 / 4016
  • Diámetro exterior
    2.5300 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Número de cadena
    40
  • Componente de acoplamiento
    Conjunto de cubierta
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Para usar con
    4012, 4016
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    099026
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Número de dientes
    12, 16
  • Tipo de pieza
    Conjunto de cubierta
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de cadena
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • UPC_NO
    782475046638

Descripción general

Descripción del fabricante
40 CUBIERTA DEL EMPAQUE DE LA CADENA 099026